- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 大筋交クランプのおすすめ人気ランキング
大筋交クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「大筋交クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 筋交い」、「連結 クランプ」、「単管筋交い」などの商品も取り扱っております。
単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1285
質量(g)
1000
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途大筋交い、根絡み、仮囲い用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様
トラスコ品番
856-6894
質量(g)
890
タイプ
接続型
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ
ナットが落ちにくいSSボルト仕様
円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。
足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。
日本製
仕様
●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
アズワン品番
65-2265-69
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全固定
トラスコ品番
856-6887
質量(kg)
1
タイプ
直交
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番
3-356-01
TGK品番
115-58-34-09
材質
クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)
700
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
用途支柱の連結用。
仕様
Φ25.4mm支柱用
間口(mm)
70
奥行(mm)
20
高さ(mm)
13
質量(g)
60
トラスコ品番
256-5331
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
質量(g)
720
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6(兼用)
用途棚の支柱を連結用。
仕様
Φ25.4mm支柱用
トラスコ品番
256-6150
質量(g)
60
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。
各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分
セット内容
クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
材質
炭素鋼
エスコ品番
EA948TB-6
質量(kg)
3.4
使用長さ(mm)
300~500
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
タイプ
自在
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
スチール
質量(g)
1010
規格
(社)仮設工業会非該当品
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷