- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 大腸菌群のおすすめ人気ランキング
大腸菌群のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「大腸菌群」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大腸菌検査キット」、「大腸菌」、「細菌検査」などの商品も取り扱っております。
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
仕様
E.coli及び大腸菌群
付属品
スプレッダー×1個
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
保存方法
2~8℃
種類
フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法
15℃以下の冷暗所
保管環境
冷蔵
Microsnap-ECはEnrichment swabで培養した後の試料中の大腸菌(E.coli)の指標となるβ-gulucuronidase酵素と上部試薬との発光反応を用いた迅速大腸菌検査キットです。発光反応を用いるこの検査手法は、非常に高感度なため、従来法に比べて短時間の培養で合否の判断ができます。発光の検出と合否の判定にはHygiena社製ルミノメータをご使用下さい。
適合
(ルミノメータ)EnSURE,SystemSURE PLUS
保存温度(℃)
2~8
保管環境
冷蔵
使用期限
製造日より1年
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは、温度設定・タイマー設定が可能です。
アズワン品番
2-2558-22
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法
室温(1~30℃)
仕様
γ線滅菌済(一括包装)
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間
35±1℃/24時間±1時間
型
CC
仕様
AOAC認証取得
タイプ
大腸菌群数測定用
アズワン品番
4-5420-02
1箱(4セット×25枚)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
アズワン品番
61-0196-12
保管環境
冷蔵
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境
冷蔵
表面積
【培地】10cm2cm2
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法
要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境
冷蔵
反応
大腸菌群、ぢ亜調金
反応変色
青、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
培養温度・時間
35±1℃/24時間±1時間
仕様
AOAC認証取得
タイプ
大腸菌・大腸菌群数測定用
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様
冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用
アズワン品番
64-8070-92
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)
【培養】35±1
培養時間
24時間±1時間
アズワン品番
4-5420-53
1ケース(500枚)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用
アズワン品番
64-8070-91
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
特定酵素基質法の原理に基づき開発され、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地です。
大腸菌群はβ-ガラクトシダーゼによりX-GALが分解して培地が青~青緑色に変色します。
大腸菌はβ-グルクロニダーゼにより4-MUGが分解して培地にUVライトを当てると蛍光を発します。
仕様
●大腸菌・大腸菌群用●内容量:1箱(10mL用×150本入)●10mL定量(MPN)試験用●保存方法:遮光・室温
アズワン品番
66-0021-44
1箱(150本)
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
生培地
保管環境
冷蔵(2~10℃)