- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 大音量タイマーのおすすめ人気ランキング
大音量タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「大音量タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爆音 タイマー」、「タイマー 音大きい」、「キッチンタイマー 大音量」などの商品も取り扱っております。
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質
本体:ABS樹脂
電源
DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×20×90
測定時間
199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間
199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)
約60
防水性
IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)
約95±5
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)
(約)82/電池含む
使用電池
単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法
強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
(約)8.1×9×1.7
防水性
防滴
音量(dB)
タイマー:約90
アラーム
最長:約60秒
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
75
機能
一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池
単4形アルカリ乾電池2本
時計機能
○
カウントダウン機能
○(99分50秒)
カウントアップ機能
○(99分59秒)
リピート機能
○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間
99分99秒
仕様
カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品
電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質
ABS
質量(g)
71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×65×100
表示形式
デジタル
アラーム警鳴時間(秒)
30
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
水洗いOK、マグネット付
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅77×高さ112×奥行22
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約110(乾電池含)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分99秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20.5×77×112
防水性
IPX7
音量(dB)
(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質
本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)
約110(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×22×110(突起部含まず)
アズワン品番
64-9288-53
TKG品番
9-0605-0601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲
最大19時間59分、最小1分
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
838-3679
質量(g)
約80(電池含む)
電源
LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×79×18
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー設定
最大19時間59分、最小1分
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラーム
ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
164×233×23
精度
【時計精度月差】±30秒以内
タイマー時間
99分59秒~00分01秒
計測範囲
【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位
設置方法
置き型
時計機能
デジタルクォーツ、12・24切替
アラームセット時間
5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)
タイマー
2チャンネル
インターバルタイマー
6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き
アラーム
6チャンネル
1個
¥6,888
税込¥7,577
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
仕様
ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
材質
本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×110
ブザー音
大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲
最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲
0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数
3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番
64-7922-93
防水性
IPX7相当
電池寿命(年)
約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)
-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])
115±15
音圧レベル(dB)
最大90(at 1m)
再生チャンネル
ビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量
電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間
100時間
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
カウントアップ・カウントダウン
設置方法
スタンド
主要材質
主要材質=ABS
サイズ(mm)
90×65×23
機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品
お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ)
アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。
音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間
99分59秒
最小設定時間
1秒
TGK品番
359-55-43-74
寸法(mm)
93×20×67H
質量(g)
96(電池含む)
電源
単4 R03(15V)電池1個
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ
メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能
お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
色
ブラック
仕様
マグネットあり、ストラップあり。アラーム鳴動時間:約30秒
付属品
取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本
材質
ABS
寸法(mm)
幅70×高さ108×奥行20
測定範囲
1秒~99分59秒
材質(本体)
ABS
質量(g)
約100(電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池2本
電源
DC3.0V(単4×2本使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×108×20
表示形式
デジタル
設定時間
(最大)99分59秒、(最小)1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
音色
ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ
音量(dB)
(タイマー)少:70以上、大:80以上
カウントダウン機能
○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番
820-2931
材質
ABS樹脂
質量(g)
約65(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×69×14
機能
12時間制
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
離れても安心の大音量です。濡れた手でも使える防滴構造です。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
付属品
単4形乾電池×1(動作確認用電池)
トラスコ品番
545-0334
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
81
奥行(mm)
17
最大計時
99分59秒
最小計時
1分、1秒
音量(dB)
タイマー:90
アラーム
最長60秒
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)
約98
電源
単4乾電池×2本付
タイマー設定
1~99分59秒を1秒間隔
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75(突起を除く)×80×22
感知距離(mm)
約30
TKG品番
9-0609-0401
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)
66(電池含む)
電源
LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×61×28.5
表示形式
デジタル
タイマー時間
23時間59分59秒
設置方法
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命
約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
〇
カウントアップ機能
〇