大風量ファンのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
290件の「大風量ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 ファン」、「工場内の換気」、「ダクトファン」などの商品も取り扱っております。
スピードタイプ 標準スピード モーター コンデンサモータ 厚さ(mm) 51 質量(g) 1000 タイプ 大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 最大風量(m3/min) 5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB) 51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz) 27/25 最大静圧(Pa) 147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) Φ170×150 保護方式 サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V) 三相200 ダクト径(Φmm) 420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm) 400 その他 ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品 ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合 (ダクト) SJFD-420S トラスコ品番 119-9013 質量(kg) 26 風量(m3/min)50Hz/60Hz 78/91 ハネ径(cm) 40 羽根枚数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×310×519 モーター極数(P) 4 モーター出力(W) 400
1台
93,498 税込102,848
3日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 樹脂
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付角寸法(mm) 119×119 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min) 2.5 最大静圧(Pa) 43 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン スピードタイプ スタンダードスピード 付加機能 なし 音圧レベル(dB) 45 保護 焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 特性 大風量 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様 風量調整:なし 質量(kg) 51.5 材質(本体) スチール 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 1390×525×1320 羽根枚数 4枚(アルミ製) モーター 全閉式 風量(m3/min) 1158/1224 電源コード(m) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 574/891 材質(羽根) アルミ 首振り なし 羽根径(Φmm) 1250
1台
102,298 税込112,528
翌々日出荷

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色 (マンセル)7.5BG6/1.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様 PL保険:加入 質量(kg) 約38.5 電流(A) 3.70/4.10 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 329/385 風量(m3/min) 658/678 電源コード(m) 約2.4 騒音値(dB) 75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1130×380×1220 風速(m/min) 189/192 保証期間 1年 ハネ径(mm) 100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) プラスチック UL94V-0 形状 - 厚さ(mm) 38 羽根:黒 質量(g) 800 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 モーター 機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min) 5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB) 52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧 AC1800V 3s 取付角寸法(mm) 150×Φ172 材質(端子) ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM) 178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合 低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売) 材質(本体) 金属 タイプ 低騒音形・大風量形 適合場所 サニタリー用 ダクト径(Φmm) 接続:100 材質(羽根) プラスチック 埋め込み寸法(mm) 225角
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷