- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 大黒屋ホールディングスのおすすめ人気ランキング
大黒屋ホールディングスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新31件の「大黒屋ホールディングス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 コンセント」、「防爆スイッチ」、「防水 露出 コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
定格電圧(V)
250
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
種類
プラグ
全長(mm)
128
適合ケーブル外径(Φmm)
16.5
形状
平刃
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
仕様
(遮断方式)インターロックスイッチ
形状
平刃
サイズ
コンセントハブ:G3/4(22)
種類
ボディ
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法
ハブ/16
形式
一方出
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
アルミダイカスト製です。
質量(kg)
0.5
寸法
19
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
形状
平刃
種類
プラグ
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
アルミダイカスト製です。
質量(kg)
0.5
寸法
【ハブ】28
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様
フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状
抜止タイプ
種類
防水コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2個口
定格電流(A)
15