天井 埋め込み 蛍光 灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「天井 埋め込み 蛍光 灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光 灯 器具 一 体型」、「蛍光灯器具 hf」、「埋め込み 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300
ランプ別売り
材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4.9 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40×2 ランプ LDL40S 器具・セット 器具のみ 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ 直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 93
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4 材質(本体) 亜鉛鋼板 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体埋込
仕様 天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途リニューアル用 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) AC100~242 ランプ LDL20S 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体) 亜鉛鋼板 タイプ 天井埋込型(リニューアル専用) ランプの種類 LED 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質 ライトバー:ポリカーボネート 電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)