天井 掃除 道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「天井 掃除 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井掃除用具」、「高い ところ 掃除」、「雑巾はさむモップ」などの商品も取り扱っております。
アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃 セット内容 ツール2本、クロス40枚 サイズ(cm) 45
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に 適合用途 風呂掃除
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm) 約210~470 質量(g) 約1000 材質(ブラシ部) 樹脂 材質(柄部) アルミ 拭き幅(cm) 約29
1本
5,398 税込5,938
10日以内出荷

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1265 幅(mm) 270 質量(g) 702 種類 ローラー絞り 材質(スポンジ) PVA 材質(ハンドル部) PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類 スポンジモップ エスコ品番 EA928AB-15 材質 (本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm) 約880~1260 質量(kg) 0.9 先端幅(mm) 280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質 【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g) 264 シリーズ 激落ちくん 本体寸法(mm) 180×65×590~800H 耐熱温度(℃) 60 適合用途 浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

毛先の角度を自由に変えられます。 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
エスコ品番 EA928AL-8 材質 毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm) 1400~3100(3段伸縮) ブラシ寸法(mm) 115×310
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに 商品タイプ 本体 付属品 クロス1枚 材質 (ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g) 約700 全長(m) 1.9~3.2 ヘッド高さ(mm) 約90 適合サイズ(cm) (クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm) 約30 ヘッド幅(mm) 約270
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等 仕様 スタンダード 種別 伸縮 材質 柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂 質量(g) 223 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

日本緑十字社天井用ほうき
天然きびを使用した天井用のほうきです。 工場やマンションのクモの巣とりなどに便利です。
寸法(mm) 1300~2850(ほうき部含む) 仕様 3段伸縮式 材質 天然きび・アルミ 質量(g) 100 日本緑十字社品番 146110
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。 先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質 ワイパー/ポリエステル長繊維100%
1式ほか
30,980 税込34,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。 穂は洗って繰り返し使えます。 柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに トラスコ品番 762-5995 材質 穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ 長さ(mm) 1140~1660 質量(g) 310 巻芯径(Φmm) 38
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。 種類 フローリングモップ トラスコ品番 406-9099 材質 クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm) 820~1310 幅(mm) 290 質量(g) 488
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番 356-1569 質量(kg) 1.15 幅×長さ(mm) 270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに 材質 本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 寸法(mm) 幅270×1344mm 全長(mm) 1344 質量(g) 660
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。 種類 フローリングモップ 長さ(mm) 1300 質量(kg) 1 材質(スポンジ) PVFM(ポリビニルホルマール)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに トラスコ品番 368-4725 材質 本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 全長(mm) 1344 質量(g) 545
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm) 900~1300 材質 頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm) 300×1000×120 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷