天井 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
13,767件の「天井 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 フランジ」、「照明」、「天井照明 led」などの商品も取り扱っております。
水銀灯400W以上の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明に。 トラスコ品番 195-4972 セット内容 落下防止ワイヤー×2本 幅(mm) 230 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 344 奥行(mm) 230 電源(V) 100/200 外径(Φmm) 230 定格入力電圧(V) 100/200 光源色 昼白色(5000K) アズワン品番 64-8589-81 配光角度(°) 110 演色指数(Ra) 73 動作温度範囲(℃) -30~50 標準消費電力料金(円/h) 2.8
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別 LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L 幅(mm) Φ145 カバー ガラス(ケシ) 質量(kg) 1 高さ(mm) 80 構造 防雨型 定格消費電力(W) 7.3 色温度(K) 2700 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:68.7 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 8(100V) 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 502 調光率(%) 連続100-5、位相制御 取付面位置 天井面取付可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高天井用照明 HX-R 高効率
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 60000 平均演色評価数(Ra) 75 色温度(K) 5000 電源タイプ AC
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ140 質量(kg) 0.5 取付 傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm) 68 取付方式 グローブ:ねじ込式 構造 防雨・防湿型 定格消費電力(W) 4.5 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 9(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否 不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。 セット内容 ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 幅(mm) 286 質量(kg) 3.9 奥行(mm) 230 定格入力電圧(V) 100/200 光源色 昼白色(5000K) 配光角度(°) 110 演色指数(Ra) 72 動作温度範囲(℃) -30~50
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm) 25 高さ(mm) 34.5 電源(V) AC100~200 色温度(K) 4000 光源色 白色 連結数 コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 60000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(ガラス) 前面:強化ガラス
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm) 115 高さ(mm) 160 口金 E26 器具・セット セット品 取付ピッチ(mm) 63 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別 熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付 天井取付形 質量(g) 約270 種類 子器 使用温度範囲 -10℃~40℃ 適合規格 親機:WRT3124 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 2 定格入力電圧(V) AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA) 定格:50、定格信号:5 有効距離(m) 子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数 1台 接続台数 子器:6台まで 適合ユニット 伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムライン照明
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品 送り用コネクタ付 幅(mm) 56 プラスチックカバー:乳白 高さ(mm) 18 電圧(V) 100 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 調光方式 調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 配光タイプ 両側化粧配光 LED交換 不可
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式 ねじ込式 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 855 電球 LED電球フラット形5W×2 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数(Ra) 83 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率90%) 光色 昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(ガラス) 前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 308 定格寿命(時間) 60000 色温度(K) 5000 光源色 昼白色相当 配光角度(°) 110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番 782-3401 材質 ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm) 365×360×95
1個
3,598 税込3,958
当日出荷