- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 天井 穴あけ カバーのおすすめ人気ランキング
天井 穴あけ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「天井 穴あけ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ダストカバー」、「ドリル 安全カバー」、「エアコン 穴あけ カバー」などの商品も取り扱っております。
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径
使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)
木工ドリル60~100程度
軸(mm)
対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合
最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質
本体:PP、センター部:PE
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
859-2752
適合ドリル径(mm)
(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合
最大径140mm迄のホルソー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種
HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容
六角レンチ
材質
(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
10
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)
10
センタードリル径(Φmm)
6
適合
DH14DSL(2SLCK)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
209
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
先端工具差込:7.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)
60~160
軸
ストレートシャンクΦ10mm
寿命
超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)
切り込み深さ(mm)
0~33
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
集じんカップセット品のみで使用できます。
コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。
適合品番
HR140D/166D、HR170D/171D
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
819-0291
適合機種
【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ
適合ビット
全長160~210mm
アズワン品番
65-1991-93
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷