- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井 蛍光灯 取り付けのおすすめ人気ランキング
天井 蛍光灯 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新130件の「天井 蛍光灯 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯取り付け金具」、「露出引掛シーリング」、「照明取付 金具」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色
昼白色
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.6
仕様
押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
付属品
プラグコード付
質量(kg)
0.9
タイプ
直付・壁付両用型
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)
2000
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.1
光源寿命
40000時間
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
875
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別
40形2灯
長さ(mm)
102
形状
笠付トラフ型
幅(mm)
115
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
色
ホワイト
適合器具
ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
ランプ別売り
適合
(ガード)FK41534
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4940
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
子品番
【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格
6A 125V
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品
配線用平行ビニルコード1本
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷