天井アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
392件の「天井アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト取付金具」、「シーリングコンセント」、「露出引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様 竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 47 仕上 ホワイト塗装 幅(Φmm) 265 取付可能寸法(mm) (竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状 天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
649 税込714
当日出荷




高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 傾斜天井取付専用(55°まで) 材質 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 11 幅(Φmm) 98
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体) 幅(mm) Φ262 高さ(mm) 64 質量(kg) 0.6 適合種別 取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク 適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E 形状 コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

55度までの傾斜天井への設置が可能に。
仕様 55度までの傾斜天井に対応
1個(6個)
589 税込648
4日以内出荷