- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天井カセットのおすすめ人気ランキング
天井カセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「天井カセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗浄シート」、「エアコン」、「雨漏り」などの商品も取り扱っております。
用途天井カセット用
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番
838-7257
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
8.6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
芯径(mm)
ST-VCT1.25
電気容量(A)
10
芯数
3
材質(ボディ)
ポリプロピレン
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属。
カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番
838-7255
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
9.2
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
4
芯径(mm)
ST-VCT1.25
電気容量(A)
10
芯数
3
材質(ボディ)
スチール
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品
アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×150
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質
塩ビ
タイプ
天吊り・天カセ兼用
モーター
2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子
(SL)AC300V 20A
付属品
吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式
同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)
8.5
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番
829-0723
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)
4
色
黄
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
12
電気容量(A)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×330
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属です。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番
829-0725
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)
4.5
色
黄
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
12
電気容量(A)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×330
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様
外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)。チャック2個所500mm
使用方法
(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.25
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
コンセントリールとしても使用できます。
天井や壁に取り付けて使用できます。
左右45度に首振り可能です。(固定可能)
ワイヤーを引っぱると巻き取ります。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
仕様
白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付
トラスコ品番
829-0724
幅(mm)
300
材質/仕上
ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)
4.9
色
黄
高さ(mm)
330
奥行(mm)
105
電圧(V)
AC125
定格電流(A)
6
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-芯数
3C
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)
単相100、 50/60Hz
電源コード(m)
全長約4.4
保証期間
1年
最大風速(m/s)
強11.5/弱9.5(吹出口)
リモコン
有線リモコン
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番
829-1496
セット内容
壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別
ルームエアコン用
質量(kg)
1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防
金具付き排水ホース(3m)がついています。
四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質
塩化ビニール(メッシュ入り)
エスコ品番
EA115Z-15
タイプ
天カセ、天吊り共用
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)。3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)。6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
630×930×400
開口部(mm)
200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(kg)
6.5
定格電圧(V)
100
電動機
コンデンサ誘導電動機 2極1基
幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷