- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 天井スピーカーのおすすめ人気ランキング
天井スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新191件の「天井スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井スピーカーカバー」、「工場用スピーカー」、「非常放送スピーカー」などの商品も取り扱っております。
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)
幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)
-20~50
仕上
ポリスチレン黒色
周波数特性
120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)
1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)
(出力)94(1W/1m)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)
150~160
定格入力(W)
6、3、1
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:180×(18+50)
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)
80~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式
フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)
(出力)87(1m/1W)
スピーカー
12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~50
穴径(Φmm)
(天井加工)225
材質/仕上
(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性
90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途病院向け
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状
天井埋込型
寸法(mm)
180Φ
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)
3
周波数特性
180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)
Φ250×78
質量(g)
900
仕上
HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
質量(g)
650(本体)、150(グリル)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm
インピーダンス
公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
再生周波数帯域(Hz)
80~18kHz
音圧レベル(dB)
(出力)91 W/m
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
5(最大8)
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)
(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)
800
形式
密閉形
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性
150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k
音圧レベル(dB)
(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー
8cmコーンスピーカー
定格入力(W)
3
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性
120Hz~12kHz
スピーカー
16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
傾斜角度(°)
(スピーカー)7.5
質量(kg)
2.1
仕上
(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
色
セイルホワイト
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け
形状
天井埋込型
定格入力(W)
3
インピーダンス(Ω)
定格:20±15%
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷