- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井取り付けコンセントのおすすめ人気ランキング
天井取り付けコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「天井取り付けコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 天井 コンセント」、「シーリング コネクタ」、「シーリングライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
プレート
大丸型天井用プレート
仕様
AC100V使用
トラスコ品番
783-6236
材質
ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)
1500
質量(g)
86
電源(V)
100
コード長さ(m)
1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
定格
15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800~1800
定格
接地2P15A125V
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6
定格
6A 125V