天井埋め込み型照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
111件の「天井埋め込み型照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「天井埋め込み照明」、「蛍光灯四角」などの商品も取り扱っております。
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型 適合 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) 100~242 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー) 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm) □450 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 器具・セット セット品 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 灯数 1 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 取付面位置 水平天井埋込専用 埋込高(mm) 132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質 鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 PWM 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合本体 NNFK36020 材質 カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 33 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4530 明るさ FHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra) 83
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯方式 初期照度補正・連続調光兼用形 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 600角
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)