- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井照明埋め込みのおすすめ人気ランキング
天井照明埋め込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「天井照明埋め込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「蛍光灯器具 hf」、「埋め込み 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
演色指数(Ra)
83
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
適合本体
NNFK36020
材質
カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4530
明るさ
FHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)
83
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型
適合
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(ルーバー)
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ランプ別売り
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4.9
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40×2
ランプ
LDL40S
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ
直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
93
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
材質
鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
器具・セット
セット品
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□450
灯数
1
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井埋込専用
埋込高(mm)
132
調光の可否
○
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用形
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
600角
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
幅(mm)
500
高さ(mm)
45
質量(kg)
5.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)
500
取付方式
簡易取付型
再生紙使用マーク
適合
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4
材質(本体)
亜鉛鋼板
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
100
電圧(V)
100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)
□450
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
90
仕様
器具本体
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否