- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井直付型のおすすめ人気ランキング
天井直付型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,836件の「天井直付型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所照明」、「シーリングライト 蛍光灯」、「蛍光灯 リングライト」などの商品も取り扱っております。
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付
天井直付型
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)
1.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
109
備考
リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)
450
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.2
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.7
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.17
クラス
1200(口金GX53-1a)
明るさ
30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
965
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
電圧(V)
100
構造
防湿型・防雨型
材質(カバー)
アクリルカバー:取付面
ランプの種類
LEDフラットランプ
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
用途天井直付型
光源色
調色(昼光色~電球色)
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様
(LED・電源ユニット)内蔵
付属品
専用リモコン送信器
幅(mm)
Φ500
カバー
乳白つや消し・模様入り
質量(kg)
1.4
取付
天井直付型
高さ(mm)
122
取付方式
傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
スイッチ
普段←→常夜灯
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可能(リモコンで100~5%)
LED交換
不可
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1.8
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6200
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
用途天井直付型
色温度(K)
昼白色:6500、電球色:2700
光色
昼光色~電球色
調色の可否
可
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様
調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
電源周波数(Hz)
50/60
寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質
ポリプロピレン
質量(g)
850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用場所
室内用
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷