天吊りモニター金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
74件の「天吊りモニター金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ天井吊り」、「テレビ 吊り下げ」、「テレビ天吊り金具」などの商品も取り扱っております。
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg) 2.8 耐荷重(kg) 最大35 適合モニターサイズ 14~50インチ 対応VESA規格 100×100~200×200
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg) 最大45 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 100×100~400×400
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品 ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 関連資料 (0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品 アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 6.3 取付方式 200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg) ~50 傾斜角度(°) 0・10・20 対応インチサイズ ~60インチ 関連資料 寸法図 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 1.6 耐荷重(kg) 20 角度調整範囲 下-20度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm) 75×75、100×100 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 160×350~465 対応インチサイズ SS:13~32
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 取扱説明書 (48.6MB) 対応インチサイズ ~27インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg) ~15 取付方式 75×75、100×100 傾斜角度(°) 0~90 付属品 ディスプレイ取付用ボルトセット
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm) 68 長さ(cm) 43.5 角度調整範囲 +0/ -25 高さ(cm) 115 関連資料 製品寸法図(0.09MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

スタープラチナTVセッターハング VS40
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 アルミ合金、スチール 角度調整範囲 下-90度、左右±45度
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm) 14 長さ(cm) 68 角度調整範囲 +0 / -25 高さ(cm) 177.8 関連資料 製品寸法図(0.09MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品 アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 2.5 取付方式 75×75、100×100、200×100、200×200 積載荷重(kg) ~20 傾斜角度(°) 0~25 対応インチサイズ ~37インチ 関連資料 寸法図 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング GP102
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg) 30 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 角度調整範囲 下-20度、左右360度回転
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg) 40 対応インチサイズ S:26~46 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 角度調整範囲 上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm) 100×100、100×200、200×200
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品 アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 6.3 取付方式 200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg) ~50 傾斜角度(°) 0・10・20 対応インチサイズ ~70インチ 関連資料 寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg) 約2.1 耐荷重(kg) 40 関連資料 ●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg) 約6.5 セット内容 組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2 関連資料 (0.29MB) 耐荷重(kg) 40 対応インチサイズ ~70V型
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 43~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)スラブ取付金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品 組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1 質量(kg) 約3 材質(本体) スチール/粉体焼付塗装仕上 関連資料 (0.31MB)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチクラスの小型ディスプレイ対応 1本のパイプで2面設置
セット内容 FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 質量(kg) 5.7 取付方式 VESA 75×75/100×100mm 傾斜角度(°) 0~25(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ ~27インチ 搭載可能質量(kg) ~12(2台)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質 SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg) 約4.25 取付方式 天吊り方式 耐荷重(kg) 68.2 伸縮範囲(mm) 最大717~1584の範囲で調整可能 適合サイズ 32~75インチ VESAマウント(mm) 100×100~600×400 関連資料 ●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB) モデル RM-T560 角度調節 UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ディスプレイ用の天吊金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。
用途周辺機器などの収納に 付属品 機器保持用マジックベルト 質量(kg) 1.8 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×100×245
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)