天吊り架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「天吊り架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け架台」、「エアコン天吊り金具」、「吊り 架台」などの商品も取り扱っております。
1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm) (エアコン固定)400~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 5.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm) (エアコン)630 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷


ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg) 3.3 寸法H(mm) 有効吊:640 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:300~690×D150~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 仕様 平地高置き 適合 5.0kW、4500kcal級以下 最大積載量(kg) 75 取付寸法(mm) 脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 適合範囲 3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200~650×150~360×600 荷重(kg) 単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷



1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上 ポリエステル粉体塗装
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷



1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ステンレス製
用途壁掛け用 寸法W(mm) 70~940 使用荷重(kg) 80 材質 ステンレス 寸法D(mm) 160~340
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 鋼材 質量(kg) (VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg) 9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷