- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- 天寿 鋸のおすすめ人気ランキング
天寿 鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「天寿 鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所枝切り」、「枝打ちノコギリ」、「天寿 鋸 替刃」などの商品も取り扱っております。
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)
0.7
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)
2.4
切り幅(mm)
0.76
板厚(mm)
0.6
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
全長(mm)
240
質量(g)
約70
刃厚(mm)
0.6
収納時寸法(mm)
145
刃渡り(mm)
90
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)
1100
全長(m)
1.3~2.5
切断能力(mm)
生木:15
使用目的
剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)
270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
切断能力(mm)
生木:15
使用目的
剪定、枝切り
切断対象
庭木、果樹
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃渡り(mm)
365
ピッチ(mm)
2.8
板厚(mm)
0.8
切り幅(mm)
1.10
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷