- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 天日干しざるのおすすめ人気ランキング
天日干しざるのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「天日干しざる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梅干し ザル」、「天日干し用ネット」、「天日干し」などの商品も取り扱っております。
スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
ポリエチレン
コンテナ種類
メッシュ
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質
PP
フタの有無
なし
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
材質
(枠)ABS+AES、(コーナービス)ABS、(網)PE
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
582×329×52
外寸(mm)
630×440×64
内寸(mm)
590×400×58
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
コンテナ種類
メッシュ
材質
PP
種別
101916GL00
有効内寸(mm)
820×510×42
外寸(mm)
870×540×60
内寸(mm)
822×512×45
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
49.0(5000)
コンテナ種類
メッシュ
1個
¥6,788
税込¥7,467
当日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
‐20~100
メッシュは溶接金網なので丈夫です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
7仕切材質:ポリエステル100%・干した野菜などは繊維質・栄養素が増加し、調理時間も短縮 (生の約3分の1)できます。ネットはハンガーをはずして洗濯できます。ファスナーで左右に簡単出し入れできます。天日干しで、調理が早く!美味しく!栄養満点!
幅W×全長(mm)
300×950
TKG品番
9-0285-0601
TKG品番(2017)
6-0260-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質
FRPP
種別
102451GLL00
有効内寸(mm)
775×510×49
外寸(mm)
825×560×77
内寸(mm)
778×513×60
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
43.3(4410)
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
セイロウ 5型 FRPP
異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
用途食品の水切
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
656×419×94
外寸(mm)
703×464×79
内寸(mm)
661×424×70
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
19600[2000]
コンテナ種類
メッシュ
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20~120
材質
ポリプロピレン
洗浄後の乾燥に最適です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ライトグリーン