天秤 フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「天秤 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天秤カバー」、「フード」、「塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
アズワン天秤カバー
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm) 3 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 350×350×350 アズワン品番 1-5883-01
1個
28,512 税込31,363
当日出荷

風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。
材質 アクリル 寸法(mm) 350×350×350
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

サンプラテック天秤カバー
天秤や機器、大事なサンプルをほこりから守ります。
1台ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質 PMMA(アクリル)
1個
28,512 税込31,363
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の影響を遮断する卓上風防。 分析機器を風の対流や温度変化から守ります。 静電気の影響を受けません。
材質 帯電防止プラスチック 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) 648×270 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×600×720 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

マイクロ天秤、セミマイクロ天秤用大型風防。。帯電防止加工済。。正面部分が斜めになっており、作業性を向上させたモデル。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×584×720 アズワン品番 3-852-01 開口部(mm) 640×270
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

オーハウス風防キット
適合機種 最小表示0.01g、0.1gモデル
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防。◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
適合機種 GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K 付属品 取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×465×400 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.02MB)
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種 BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A 材質 【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム 質量(kg) 約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368× 514×350
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

ホコリや空調の風から食品を守ります!デパ地下などの惣菜売場で大活躍!!
質量(kg) 1.75 間口W×奥行D×高さH(mm) 400×天上:150(底:350)×250 板厚(mm) 5 TKG品番 9-0142-1501 TKG品番(2017) 6-0140-1501
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

1枚
7,990 税込8,789
当日出荷

適合機種 EJシリーズ トラスコ品番 838-4173 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質 ポリカーボネイト 適合機種 FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP トラスコ品番 838-4261
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質 軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-391-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,470 税込4,917
当日出荷