- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 天秤ばかりのおすすめ人気ランキング
天秤ばかりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「天秤ばかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上皿さおはかり」、「天秤 吊り」、「MonotaRO 上皿はかり」などの商品も取り扱っております。
1kgまで計れます。
1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm)
(皿)130、(竿長さ)410
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
センサー
槓桿式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
質量(kg)
約 20.2kg
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質
ブラス/ウッド
小学校3年生物と重さ
お皿が浅く大きめのタイプ。
材質
プラスチック
寸法(mm)
約470×117×345
皿径(Φmm)
約183
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
センサー
さお方式
車輪
無
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
758
質量(kg)
20.2
ひょう量単位
kg
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様
白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台
付属品
おもり(約20g)12個
材質
うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
【うで】660
全高(mm)
330
1個
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg、N