- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 天秤用風防のおすすめ人気ランキング
天秤用風防のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新272件の「天秤用風防」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風防ケース」、「風防板」、「精密天秤用風防」などの商品も取り扱っております。
マイクロ天秤、セミマイクロ天秤用大型風防。。帯電防止加工済。。正面部分が斜めになっており、作業性を向上させたモデル。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×584×720
アズワン品番
3-852-01
開口部(mm)
640×270
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種
BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A
材質
【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム
質量(kg)
約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368× 514×350
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
アズワン品番
4-036-14
材質
PMMA(アクリル)
内寸法(mm)
211×245×183(カバー間口)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
アズワン品番
1-9837-01
材質
ブリキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
170(×3枚)×240
1個
¥4,470
税込¥4,917
当日出荷
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
ひょう量単位
g
温度範囲(℃)
5~35
保証期間
5年保証
過負荷時表示
ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
付属品
取扱説明書
適合機種
BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口部:152×185
本体質量(kg)
約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×371×258
材質(枠)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.32MB)
材質(パネル)
透明:制電アクリル
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)
700×500×550
アズワン品番
3-391-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t