- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 太め釘のおすすめ人気ランキング
太め釘のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新102件の「太め釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「亜鉛 釘」、「釘 65」などの商品も取り扱っております。
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質鉄先端角先頭部平頭胴部スムース
1パック
¥149税込¥164
当日出荷
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16材質スチール
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159税込¥175
当日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
¥729税込¥802
当日出荷
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。




















![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32610855-180523-02.jpg)