- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 太丸 枝切りのおすすめ人気ランキング
太丸 枝切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「太丸 枝切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「太枝切り 高枝」、「剪定ばさみ大型」などの商品も取り扱っております。
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)
600
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約30
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)
750
全幅(mm)
220
使用目的
切断、剪定作業
切断対象
切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
780
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1360
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)
770
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1400
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)
770
刃長(mm)
約73
切断能力(mm)
(生木)50
材質(グリップ)
黒/TPR、黄/PP
材質(柄部)
アルミ合金
材質(刃)
炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)
640
切断目安(Φmm)
45
質量(g)
998
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様
鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)
78
表面処理
ブラック仕上げ
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
530
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)25
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
620
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。
切断能力(mm)
生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)
材質
刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR
刃部硬度
HRC53±2
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
生木
刃部加工
フッ素コート
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)
生木30
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)
1800
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)30まで
材質
刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ
幅(mm)
255
高さ(mm)
1810
質量(g)
2120
奥行(mm)
30
伸縮範囲(mm)
1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的
剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に
全長(mm)
675
トラスコ品番
814-5288
質量(g)
2000
切断能力(Φmm)
枝:38
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。
切断能力(mm)
38
刃長(mm)
60
全長(mm)
400
質量(g)
1320
トラスコ品番
402-6756
材質
刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
使用目的
園芸
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業
全長(mm)
750~1000
刃長(mm)
105
切断能力(mm)
45
質量(g)
1260
使用目的
切り、剪定
切断対象
太枝、街路樹
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷