太枝切鋏用バネのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
106件の「太枝切鋏用バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ 安全カバー バネ」、「太丸くん」、「吊りばね」などの商品も取り扱っております。
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

高枝切り鋏交換部品です。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530交換パーツです。
用途交換部品。 使用目的 交換部品
1個
339 税込373
当日出荷

用途交換部品 材質 刃部:刃物鋼 幅(mm) 45 高さ(mm) 185 質量(g) 180 奥行(mm) 2 使用目的 交換部品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類 引張コイルばね 材質 SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用のラチェット金具。 適合機種 SGFL-3/SGFL-3R 材質(本体) 使用目的 ラチェット金具
1個
249 税込274
当日出荷

1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
用途千吉太枝切鋏交換ボルト。 仕様 専用ボルト 材質(本体) 使用目的 交換ボルト
1本
179 税込197
当日出荷

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類 引きばね 材質 バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m) 伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm) 300 切断能力(mm) (生木)25 仕様 W滑車付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン 幅(mm) 180 高さ(mm) 1470 質量(g) 1410 奥行(mm) 30 加工 刃部:フッ素加工 使用目的 剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 引張コイルばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種 SGFL-6 材質(本体) 使用目的 交換パーツ
1個
399 税込439
当日出荷

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類 引張コイルばね 材質 SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm) 生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質 刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度 HRC53±2 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木 刃部加工 フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm) 330 切断能力(Φmm) 【生木】25まで エスコ品番 EA650BX-6 質量(g) 550 ロープ長さ(m) 6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g) 1200 切断対象 25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 4 線径(Φmm) 0.5 材質 SUS304 エスコ品番 EA952SG-90 高さ(mm) 19.4 ばね定数(N/mm) 0.5 フック形状 逆丸フック 許容荷重(N) 6.72 初張力(N) 1.736 フック対方角 180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm) 29.4
1袋(5本)
645 税込710
当日出荷