- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 太陽熱温水器用水栓のおすすめ人気ランキング
太陽熱温水器用水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新113件の「太陽熱温水器用水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 切り替え 水栓」、「逆配管アダプター」、「温水 蛇口」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号
パイプ:0751-170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型1構造、専用形
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型3構造、専用形
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓
部品番号
パイプ:0751-170
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
併用形
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZS312
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
170
ホース長さ(m)
1.6
タイプ
170mmパイプ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
熱源が太陽温水器のみとなります。
用途ソーラー用/浴室用
適合場所
浴室
仕様
保証書付
タイプ
専用形
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
151
質量(g)
2400
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~250
奥行(mm)
259
適合場所
浴室
取付ねじ
PJ1/2
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
吐水:170
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
併用形
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)
270
高さ(mm)
165
質量(g)
3200
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~250
奥行(mm)
249
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付ねじ
PJ1/2
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型3構造、専用形
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)
200
高さ(mm)
135
質量(g)
2000
奥行(mm)
275
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付ねじ
PJ1/2
使用地区
一般地
パイプ長(mm)
吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZ615
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
170
ホース長さ(m)
1.6
タイプ
170mmパイプ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合場所
浴室(浴槽・洗い場兼用)
仕様
逆止弁
タイプ
スプレーシャワー
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
使用ホース
防カビ
商品タイプ
壁付タイプ