女性用フルハーネスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「女性用フルハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小町ハーネス」、「フルハーネス Sサイズ」、「フルハーネス」などの商品も取り扱っております。
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックル ワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番 160-5451 質量(kg) 1.34 ブルー サイズ 標準 ベルト幅(mm) 47 バックル 胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1200 腿バックル ワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g) 約1090 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様 腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g) 1340 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg) 130 材質 【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g) 約1000 タイプ 胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm) 【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g) 約830 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm) 45 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。 バックル (胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm) 165~185 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g) 約1280 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) (主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm) (主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg) 110 ブラック 質量(g) 1950(本体1240、ランヤード710) 種類 伸縮式 ベルト 腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g) 約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプ ツイン タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 ロック機構 ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm) 45 ベルト色 ダークグレー バックル ワンタッチ ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(50mm幅取付可) ランヤード 無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)