媒介エルボのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
118件の「媒介エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブチ ドライフレックス」、「樹脂 管継手」、「継手一体型止水栓」などの商品も取り扱っております。


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質 青銅(CAC406(C)) 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃) 5~95 使用流体 水道水 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 エルボ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 チーズ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷



給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
口径 (呼び径)75A 材質 アルミ製 ねじ規格 消防ネジ 締付方式 スロッター式
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
材質 アルミ製 角度(°) 吐出:90 ねじ規格 消防ネジ 口径 (呼び径)75A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける町野式規格の媒介金具です。町野式エルボ媒介金具を上下左右へ自在に向きを変更できる金具です。
材質 アルミ製 規格 町野式 角度(°) 吐出:90+90 口径 (呼び径)65A
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を45°斜め向きにします。
材質 アルミ製 角度(°) 吐出:45
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷