- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 孔雀石のおすすめ人気ランキング
孔雀石のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「孔雀石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉱物」、「ビスマス」、「低融点 金属」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。
この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容
孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)
約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
仕様
バルト海一帯
付属品
ケース
全長(mm)
約20~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容
蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー
寸法(mm)
箱の大きさ:90×105×50
1セット
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様
インド
付属品
ケース
全長(mm)
約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。
セット内容
フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質
ガラス(金蒸着)
寸法(mm)
76×25
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様
88×58×20mm切廻し片
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)
22×26×0.55
膜厚
クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数
斜補強棒2本
ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。
ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
線幅(mm)
1.0~3.5
インク色
5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)
インク
水性顔料
線の太さ
細字平芯
タイプ
シングル
仕様
詰め替えタイプ
材質
軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP
寸法(mm)
12×16×143
質量(g)
10
ケース寸法(mm)
60×17×145
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
5色
グリーン購入法
適合
対応カートリッジ
SLR3
商品タイプ
詰替式本体
1セット(5色)
¥599
税込¥659
当日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)
約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質
金属
タイプ
ネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷