守隨本店

モノタロウがおすすめする【守隨本店】ブランドのページです。【守隨本店】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【守隨本店】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社守隨本店
所在地 〒454-0059 愛知県名古屋市中川区福川町3丁目1番地
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)0.5 付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器 寸法(mm)1200×1000×92 質量(kg)約43 電源単三電池×4本またはAC100V
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED 材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール 文字高(mm)25 防塵防水性能IP65
1個ほか
219,800 税込241,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg)約55 電源AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量2000kg 表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量1kg 使用場所防爆使用区域外 使用温度-10℃~+40℃
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 表示方式5桁LED(字高25mm) 標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
1台ほか
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 表示方式5桁LED(字高25mm) 標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
1台ほか
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
1台ほか
319,800 税込351,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
1台ほか
359,800 税込395,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
型式【表示器】Si200M ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 充電時間(時間)8 使用時間(時間)最大80
1台ほか
499,800 税込549,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。 幅(mm)600 高さ(mm)計量台:79 奥行(mm)700 電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm)79 センサーロードセル方式 検定対象外 載台寸法(mm)700×600
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。 ひょう量単位kg(キログラム) 計量皿寸法(mm)1200×1000 質量(kg)43 全高(mm)92 電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。 無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。 固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。 鋳物工場において使用しながら移動できます。 鋳物製品の品質向上に貢献しています。
用途鋳造業界などの高温の場所での計量。 セット内容ハンディ送受信表示器、架台 幅(mm)650 高さ(mm)870 種類電子式吊りはかり 奥行(mm)395 電源(V)DC6 連続使用時間(時間)約40 バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属) 表示寸法(mm)30 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。 質量(kg)43 電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm)92 計量皿寸法(mm)1200×1000 センサーロードセル方式 検定対象外 ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き 精度±0.05%(F/S) 寸法(mm)700×600×90 質量(kg)約14.7 材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック 電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属) 付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
1個
489,800 税込538,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかり セット内容本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー ) 寸法(mm)本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5 質量(kg)本体:28、データロガー:約0.06 電源データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給 対応OSWindows 2000/XP/Vista 目量(kg)1 材質(フレーム)アルミ 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下 記憶データ数A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ 材質(ハンドル)プラスチック 誤差±1分/月
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)