- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 安い砂利のおすすめ人気ランキング
安い砂利のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「安い砂利」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利 20kg」、「敷き砂利」、「ガーデン ストーン」などの商品も取り扱っております。
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
大理石
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
20
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色
ブラウンミックス
使用の目安
1m2当たり40L
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質
堆積岩
質量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
粒サイズ(mm)
0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途洋風庭園に
材質
瓦
質量(kg)
約12
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)
約10前後
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質
堆積岩
質量(kg)
10
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質
発泡石
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)
30
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.24MB)
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安
1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別
非危険物
関連資料
(1.82MB)
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物
雑草
仕様
天然素材
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×27×6
1袋(5L)
¥649
税込¥714
当日出荷
洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×20×5