- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全 帯 腰 ベルトのおすすめ人気ランキング
安全 帯 腰 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新190件の「安全 帯 腰 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 安全帯」、「腰 道具 サポーター」、「安全帯」などの商品も取り扱っております。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類
巻取式
落下距離(m)
3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約650
タイプ
ストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)
約990
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
3.5
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1丁掛け
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)
750
色
ブラック
仕様
ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番
388-2314
材質
ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
50
最大幅(mm)
155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
幅(mm)
50
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個
色
ブラック
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
100×700
適応ウエスト(cm)
82~98(着衣時)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)
650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)
ベルト幅(mm)
125
仕様
フックハンガー、ハトメ付
質量(g)
約260
種類
ワイド(エコノミー)
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:600~伸長時:1700
セット内容
ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)
1200
種類
巻取式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)
700
幅(mm)
130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
胴ベルト長さ(mm)
770
仕様
補助ベルト/サポーターベルト
材質
不織布
質量(g)
301
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1250
サイズ
M
質量(g)
375
ウエスト(cm)
(参考)約100まで
バックル
ワンタッチバックル