安全ブレーカ 100Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,071件の「安全ブレーカ 100A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 100A 3P」、「ブレーカー」、「ブレーカー 50a」などの商品も取り扱っております。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷


極数 2P 定格使用電圧 AC100・100/200・200V フレーム 50AF 質量(kg) 0.09 タイプ - 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 素子数 2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA940MM-6 寸法(mm) 75×96×76 極数 3P 定格絶縁電圧(V) AC500 定格電流(A) 100 定格遮断容量(kA)(460VAC) - 定格遮断容量(kA)(220VAC) 5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷


極数 3P 定格使用電圧 AC100/200V 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 素子数 2E
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズ M6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


接続方式 表面形 保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P2E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V) AC135 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム 50AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子 ソルダレス
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

仕様 取付ピッチは止め金使用時 主な用途 協約寸法形 引きはずし方式 熱動電磁式 逆接続
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

付属品 本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg) 0.5 種類 電動機保護用 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA) IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 形名 BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm) 84 フレーム(AF) 32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V) 500 タイプ 標準形 取付方式 ネジ及びDIN-Rail付着 規格 日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V) AC460 接続方式 表面形 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流トリップ方式 完全電磁式(ODP)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g) 85 極数 2 定格電圧 AC100V 定格電流(A) 15 動作方式 熱動式 定格遮断容量(A) 1500 サイズ(mm) 32×70×54.5 素子数 1
1個
845 税込930
翌日出荷