安全ブレーカ 30Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
807件の「安全ブレーカ 30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 30A 200V」、「パナソニック 30a ブレーカー」、「漏電ブレーカー 30A」などの商品も取り扱っております。
端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg) 9.6 種別 メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様 漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様 ●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番 65-9286-26
1台
40,600 税込44,660
翌日出荷

定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様 ●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付 アズワン品番 65-9286-25
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 質量(kg) 7.9 仕様 ブレーカー付。防雨型コンセントキャップ 適合 漏電保護専用 トラスコ品番 370-2791 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

。温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
仕様 ●コード長:3+30m●重量:9.0kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:ソフトムケーブルVCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●サイズ:307×263×368mm●防塵キャップ付●ニュートビプラグ付●漏電遮断器(過負荷)付●パイロットランプ付 アズワン品番 65-9286-40
1台
52,700 税込57,970
翌日出荷

エスコ品番 EA940ML-4 定格電流(A) 30 定格遮断容量(kA) 5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数 2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性 アース付 電線仕様 VCT 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番 209-8806 質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 30 芯数 3P 限度電流(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様 ●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番 65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様 ●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番 65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V) AC200 仕様 電気用品安全法適合 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 32×38×70 接続方式 ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2) 8 定格遮断容量(kA) 2.5 引きはずし方式 熱動電磁式 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様 ●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール アズワン品番 65-9286-69
1台
94,600 税込104,060
翌日出荷

極数 2P 定格使用電圧 AC100・100/200・200V フレーム 50AF 質量(kg) 0.09 タイプ - 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 素子数 2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg) 7.9 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番 296-4112 芯数 3P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○ 特性 アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷