- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 安全ブレーカーのおすすめ人気ランキング
安全ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,077件の「安全ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブレーカー 20A」、「パナソニック ブレーカー」、「ミニブレーカー」などの商品も取り扱っております。
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
100V、単3 200V用が同一寸法!!
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
極数
2P
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
フレーム
50AF
質量(kg)
0.09
タイプ
-
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
素子数
2E
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ
住宅用
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
安全ブレーカ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
定格電流(A)
30
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
57
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
質量(kg)
0.12
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
2P0E
接続方式
表面形
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
56
寸法a(mm)
32
端子ねじ
M5
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
38
端子構造
当座金付
定格遮断容量(kA)
1.5
過電流引きはずし方式
熱動
周囲温度(℃)
25
適合電線
最大接続可能8mm2
フレーム(AF)
30
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様
過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
接続方式
表面形
接続方法
表面形:ソルダレス端子
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
逆接続
可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)
8
極数・素子数
2P1E
仕様
電気用品安全法適合
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×38×70
定格電圧(V)
AC100
接続方式
ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形