安全マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,543件の「安全マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告マット」、「トラ柄シート」、「クッションマット」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧 AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ) 0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲 -10~50℃ 動荷重 80N 表面 ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質 (表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) (溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カーボーイジャバラマット
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 材質 EVA 厚さ(mm) 9
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途長時間の立作業。 病院や介護施設のベッドサイド用マット。 材質 表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm) 9
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 形状 平型 イエロー×ブラック 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 9 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工 両面エンボス 材質 PVC 厚さ(mm) 15 ブラック 耐熱温度(℃) 60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット タイプ 警告 仕様 屋内用 材質 合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 1000×1000 タイプ 警告 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 7 質量(kg) 4.6
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷

三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。 機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
用途工場などの立ち作業の足元に。 材質 塩ビ発泡(発泡PVC) ブラック/イエロー 厚さ(mm) 22
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。 また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。 材質 (生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。 ブルー 材質 生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム 2018年トラスコ掲載ページ 6 1645
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。 材質 マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル トラスコ品番 753-5970 厚さ(mm) 10 質量(g) 310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 910×455×10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm) 10 材質 PVC 加工 両面エンボス 耐熱温度(℃) 60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京センサマットSW
定格電圧(V) AC,DC共 5V~24V±10% 定格電流(A) 0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者用の通路であることを明示するマットです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。 表示内容 歩行者通路足もとに注意 取付け方法 粘着剤なし、貼付タイプ 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用 トラスコ品番 836-6968 厚さ(mm) 6mm 質量(kg) 11 寸法(幅Wmm×長さLm) 600×3.6 2018年トラスコ掲載ページ 6 1532
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷