- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 安全モールのおすすめ人気ランキング
安全モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新255件の「安全モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 ガード」、「モール エッジ」、「安全クッション」などの商品も取り扱っております。
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×30
内幅(mm)
2
質量(kg)
1.65
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質
軟質塩ビ
寸法(m)
1
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質
軟質塩ビ
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー×ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外寸法・奥行(mm)
約32
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質
軟質塩化ビニル樹脂
形状
はさみこみ型
取付け方法
H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)
1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色
黄×黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
長さ(m)
0.9
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)