安全帯 アブソーバのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
155件の「安全帯 アブソーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 ショックアブソーバー」、「安全帯」、「安全帯 胴ベルト タジマ」などの商品も取り扱っております。
ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ 胴ベルト型用 商品タイプ シングル ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(長さ)(mm) 1450 有効部長さ(mm) 1400
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質 ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g) 1000 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 口径(Φmm) 【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 18 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロープ幅(mm) 約18 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 アズワン品番 64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm) 90 平ロープ長さ(mm) 約1500 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg) 140 仕様 腿ベルト:ワンタッチバックル 適合 目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g) 1330 最大使用質量(kg) 140 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 約1520(ストラップ収納時:約600) 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g) 約790 タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 3.3~4.0 フック No.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番 64-1110-37 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 約1700(ストラップ収納時:約730) 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g) 約920 タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 3.3~4.0 フック No.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番 64-1110-38 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 兼用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ネイビー 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類 巻取式 機能 (緊急ロック)なし バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 フック スタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品 フック用×2、ショックアブソーバー用×1 寸法(mm) 23×98、98×78
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
5日以内出荷

ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプ フルハーネス型 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様 ショックアブソーバ付 サイズ M 質量(g) 約1930 種類 巻取式 バックル アルミバックル フック FS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 ランヤード(長さ)(mm) 1400 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロープ仕様 織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード 二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類 伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプ フルハーネス型 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg) 140 仕様 腿ベルト:ワンタッチバックル 適合 目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g) 1240 最大使用質量(kg) 140 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)