- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯 サンコーのおすすめ人気ランキング
安全帯 サンコーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「安全帯 サンコー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスベルト」、「安全帯」、「安全帯 タイタン」などの商品も取り扱っております。
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ロープ式
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)
約1700
質量(g)
約870
種類
ロープ式
ストラップ幅(mm)
10
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他
種別
腿クッションパット
仕様
タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品
トラスコ品番
794-4829
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
40
適合ベルト幅(mm)
45
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
タイプ1ランヤード
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック系、バックル:シルバー
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
バックル:アルミ合金(軽量タイプ)
質量(g)
約210
種類
胴ベルト型
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1520(ストラップ収納時:約600)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-37
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ランヤード(長さ)(mm)
(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)
約1330
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
【ロープ・補助ロープ】10
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブラック系
質量(g)
約1180
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)
約990
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
3.5
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1丁掛け
50mm幅用D環止め
材質
PE(ポリエチレン)
穴数
4
手軽に使えるエントリーモデル
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)
約2220
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色
ブラック系
質量(g)
本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)
肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
用途フック収納袋。
仕様
巻取式フック口径50mmまで
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×230
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品
引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
6.5以下
材質(ストラップ)
アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.8
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し