安全帯 ダブルフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「安全帯 ダブルフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 帯 二丁掛」、「胴ベルト型 墜落制止用器具」、「大きいサイズ安全帯」などの商品も取り扱っております。
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1750 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(調節バックル) アルミ製 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm) 1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220 質量(g) 1730 種類 巻取式/ロープ式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ランヤード(長さ)(mm) (ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質 【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g) 約1330 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 【ロープ・補助ロープ】10 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g) 1560 タイプ 胴ベルト型用 ベルト長さ(mm) 1130 ランヤード(長さ)(mm) 1150 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 85 ロープ仕様 巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm) 1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 約1220 質量(g) 約1950 種類 巻取式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様 ショックアブソーバ付 サイズ M 質量(g) 約1930 種類 巻取式 バックル アルミバックル フック FS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 ランヤード(長さ)(mm) 1400 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロープ仕様 織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード 二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g) 約1570 種類 巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm) 【補助ロープ】10 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm) 50 ランヤード(ストラップ) (補助ロープ)1300 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm) 1650 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm) 50 ランヤード 1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付 タイプ 2丁掛け 種類 巻き取り式 バックル スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg) 100kgまで(装備込み) ロック機構 有(巻き取り式)
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類 巻取式/伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 850 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 胴ベルト長さ(mm) 1200 セット内容 ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g) 1260 種類 巻取式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:600~伸長時:1700 ロック機構 ロック式 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類 巻取式/ロープ式 バックル パススルー ランヤード(長さ)(mm) 1660 胴ベルト長さ(mm) 1170 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ノビロン
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様 (補助ロープ)ノビロン タイプ (ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン 種類 胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ロープ幅W×長さL(mm) 32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm) 【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500 最大使用荷重(kg) (装備を含めた重量)100まで
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)