安全帯 ツールフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「安全帯 ツールフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 カラビナ」、「腰ベルト カラビナ」、「安全帯 工具差し」などの商品も取り扱っております。

高強度、高品質のスチール製カラビナです。 スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。 使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。 ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。 ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質 (カラビナ)スチール 質量(g) 230 タイプ 高強度 適合ベルト幅(mm) 50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 75×70×130
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
材質 アルミ合金 質量(g) 84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×45×75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。 材質/仕上 (本体)スチール/クロームメッキ 仕様 カラビナ(可動式) 寸法(mm) (ベルト通し)62 質量(g) 190 径(Φmm) (カラビナ)8 適合ベルト幅(mm) ~60 内寸法(mm) (カラビナ)H95×D35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。 材質 アルミ 仕様 105×10mmカラビナ 使用荷重(kg) 3まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
材質 スチール 質量(g) 141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×45×60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質 樹脂 適合 50mm幅ベルト トラスコ品番 406-9978 質量(g) 17
1個
399 税込439
当日出荷

ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質 (フック)金属、(ベルト通し部)樹脂 適合ベルト幅(mm) 45 寸法(幅W×高さH)(mm) (フック部)40×100、(ホルダー部)55×140 収納数 絶縁テープ19mm幅×3個可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに 仕様 各所6点溶接(中央は3点溶接) 質量(g) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×70×175 最大開口(mm) (ゲート部)25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)コイルランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
用途ライト、工具の取付。 コード長さ(mm) 300 幅(mm) 20 仕様 取り付け部フック、ツール取り付け部リング
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm) 50以内 適合工具 メガネレンチ、他 ベルト厚(mm) 4.5以内 取付可能質量(kg) 3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー 仕様 (換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm) 53以内 ベルト厚(mm) 3以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに 仕様 3点溶接 質量(g) 145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×70×110 最大開口(mm) (ゲート部)25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止 ブラック/オレンジ 最大長(mm) 1200 材質 ポリエステル コード径(Φmm) 14 最大荷重(kg) (使用)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
用途セフ着脱式工具ホルダー 材質 グラスファイバー樹脂製(軽くて強い) 仕様 (換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm) 53以内 ベルト厚(mm) 3以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。 テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。
材質 カラビナ:アルミニウム 、チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ) 仕様 カラビナTKN660BK 高さ(mm) 255 奥行(mm) 21
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)