- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯 フックマーカーのおすすめ人気ランキング
安全帯 フックマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新94件の「安全帯 フックマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 ステッカー」、「ハーネス用安全ベスト」、「安全帯 反射」などの商品も取り扱っております。
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)
12
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。
材質
ポリエステル、反射材
寸法(mm)
180×150
蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
材質
塩ビ
質量(g)
4
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品
フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)
23×98、98×78
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質
ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)
50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色
蛍光/オレンジ
セット内容
フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質
蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)
77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。
色
本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー
寸法(横×縦)(mm)
290×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに
材質
反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×上部145×下部115
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質
ポリ塩化ビニール
見やすい蛍光シール。
フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます。反射チョッキの様なメッシュ部分がないので快適に着用できます。50~400mmまで50mm単位で簡単にサイズ調整ができます。
材質
塩ビ
質量(g)
208
2018年トラスコ掲載ページ
6 1133
セット内容
フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質
蛍光ステッカー
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途ハーネスを使用した工事などに
長さ(mm)
300
幅(mm)
175
寸法(mm)
反射帯:300×70
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
70
ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着!
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工
サイズ
F
幅(cm)
【反射材】20×5
本体寸法(cm)
20×13
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)
200
幅(mm)
130
寸法(mm)
本体:200×130、反射幅:200×50
色
黄
質量(g)
53
アズワン品番
64-2302-90
1組(2枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として
長さ(mm)
200
幅(mm)
130
材質/仕上
反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
質量(g)
50
適合ベルト幅(mm)
50
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
高輝度反射シールで視認性がさらにアップ
用途視認性向上
材質
ナイロンフィルム
質量(g)
7
タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)
171×116
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応