安全帯 ポリマーギヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
107件の「安全帯 ポリマーギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴ベルト フルハーネス」、「ハーネスY型」、「巻取り式安全帯」などの商品も取り扱っております。
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ネイビー 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類 巻取式 機能 (緊急ロック)なし バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 フック スタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ブラック 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ 胴ベルト型用 ベルト色 (巻取)ネイビー 機能 (緊急ロック)なし 落下距離(m) 3.3 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:なし 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm) 1200 質量(g) 280
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状 背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ 43 ベルト幅(mm) 43 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 材質(調節バックル) アルミ製ワンタッチ ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1着
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 345 バックル ワンタッチバックル
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプ シングル 仕様 (大径フック回転連結リング)なし セット内容 ランヤード+フックハンガー+D環止 ロープ仕様(mm) 18×4 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 材質(ランヤード) 平綱ナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g) 645 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g) 1310 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:なし 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状 背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ 43 ベルト幅(mm) 43 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 材質(調節バックル) スチール製パススルー ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 305 バックル ワンタッチバックル
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g) 1145 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状 背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm) 43 材質(調節バックル) アルミ製ワンタッチ 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ 43 背タイプ X型 ショックアブソーバの種類 無し 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ ランヤード 無し 胴ベルト
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー 材質 樹脂 ベルト通し幅(mm) 50
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状 背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm) 43 材質(調節バックル) スチール製パススルー 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ 43 背タイプ X型 ショックアブソーバの種類 無し 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー ランヤード 無し 胴ベルト
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g) 860 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:あり 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷