安全帯 伸縮のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
127件の「安全帯 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯伸縮調節器」、「ノビロン」、「安全帯」などの商品も取り扱っております。
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm) 50 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32 ランヤード 1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質 ナイロン打ち ロープ仕様(mm) Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100 材質(ロープ) ナイロン打ち 仕様 連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g) 645 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ 胴ベルト型用 ベルト色 (巻取)ネイビー 機能 (緊急ロック)なし 落下距離(m) 3.3 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ1ランヤード
タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 27 落下距離(m) 4.2 フック No.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ) ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ シングル 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 880 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1000~1600 質量(g) 710 タイプ フルハーネス型用 最大使用荷重(kg) 110
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm) ウェブ:25 タイプ フルハーネス型用 材質(フック) 合金鋼 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200、最大伸長時:1700 最大使用荷重(kg) 130 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:なし 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 30 フック No.57F(スチールカバータイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1600(収縮時約1100) コネクタ D環側/アルミカラビナ(ADT型) ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)