安全帯 墜落制止用器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
432件の「安全帯 墜落制止用器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴ベルト型 墜落制止用器具」、「大きいサイズ安全帯」、「安全帯1丁掛け」などの商品も取り扱っております。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm) 50 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32 ランヤード 1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm) 1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220 質量(g) 1730 種類 巻取式/ロープ式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g) 約1385 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm) 1400 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約1320 方式 織ロープ バックル (胴ベルト)ワンタッチバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ランヤード(幅)(mm) 15
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類 巻取式/伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類 巻取式 落下距離(m) 3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1750 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(調節バックル) アルミ製 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm) 1650/(補助)1100 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 約1220 質量(g) 約1950 種類 巻取式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) (最長)1250/サイズ調節可能 質量(g) 約350 バックル ワンタッチバックル 材質(ベルト) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm) 50 ベルト色 バックル ワンタッチバックル
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約1160 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック) アルミ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)