安全帯 巻き取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
127件の「安全帯 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 2丁掛け」、「安全帯 巻き取り式 リール」、「安全帯」などの商品も取り扱っております。
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様 人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g) 約720 方式 織ロープ 有効長(mm) 1000 ロープ幅(mm) 15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ 胴ベルト型用 商品タイプ シングル ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(長さ)(mm) 1450 有効部長さ(mm) 1400
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g) 約670 タイプ 巻取式(小型・着脱可能) 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1100 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g) 約520 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm) 伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 付属品 引寄せロープ トラスコ品番 102-6286 材質 本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg) 2.2 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg) 120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 17×6 仕様 アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番 827-9121 セット内容 引き寄せロープ、台付用大型フック 材質 ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m) 約1.2以下 落下衝撃荷重(kN) 約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm) (本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷