安全帯 蛇腹のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
114件の「安全帯 蛇腹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 命綱」、「安全帯」、「ショックアブソーバー付きランヤード」などの商品も取り扱っております。
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 980 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:990) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:650~伸長時:1000 タイプ 補助ロープ フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 胴ベルト型用 フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm) 46 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル ワンタッチ 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類 伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質 蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g) 780 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100以下 アズワン品番 65-1966-63 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル 自由落下距離(m) 最大:2.3
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 兼用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプ フルハーネス型 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ シングル 仕様 蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1010 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 850 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)