- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 安全帯フック用蛍光ステッカーのおすすめ人気ランキング
安全帯フック用蛍光ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「安全帯フック用蛍光ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯フック用蛍光シール」、「蛍光ステッカー」、「安全帯フック」などの商品も取り扱っております。
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品
フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)
23×98、98×78
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色
蛍光/オレンジ
セット内容
フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質
蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)
77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質
ポリ塩化ビニール
タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)
171×116
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
材質
塩ビ
質量(g)
4
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。
工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。
三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり)
長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。
巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種
DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
セット内容
フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質
蛍光ステッカー
見やすい蛍光シール。
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)
105
横(mm)
120
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
トラスコ品番
207-0908
アズワン品番
64-8379-57
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)
12
高輝度反射シールで視認性がさらにアップ
用途視認性向上
材質
ナイロンフィルム
質量(g)
7
安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。
ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。
セット内容
フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー
材質
塩化ビニール(PVC)
縦(mm)
105
横(mm)
150
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
材質
蛍光ステッカー
横(mm)
150
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー
材質
MGルミラスター PAT1 シロP
質量(g)
4
蛍光色で注意喚起を行います
鉤型、丸型、楕円型、四角型の4種類のステッカーで、各部の形に合わせて貼ることができます
注意文言「腰より上に」入です
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)
約520
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)
伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)
32
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け